プラグ用圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89693992 品番9751-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。

全長(mm)190 用途ウエスタンプラグ圧着用 トラスコ品番446-9747 質量(g)340 能力RJ11/12(6ピン)9.65mm、RJ45(8ピン)11.68mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする