ラチェットケーブルカッター 320mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89694105 品番9532-320
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。
1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用
『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適、3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です。
刃は焼き入れされ精密研削されているので、つぶれなく滑らかに、クリアカットします。
軽量コンパクト構造なので取り扱いが簡単で、狭い場所でも使用できます。
オープンスプリング付き。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)320 用途銅およびアルミの単線・複合線の切断に トラスコ品番446-9674 質量(g)825 切断能力(Φmm)60(胴・アルミケーブル) 切断能力(mm2)600(胴・アルミケーブル)
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする