圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 圧着範囲(mm2)0.5-6.0 AWG20-10 トラスコ品番446-9810 注文コード89694166 品番9752-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は圧着範囲・AWG・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

全長(mm)220 トラスコ品番446-9810 質量(g)478 圧着範囲(mm2)0.5-6.0 AWG20-10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89694166 9752-37 49384643 97 52 37 Knipex 圧着ピンコンタクト 熱収縮端子 ラチェット KNIPEX(クニペックス) Knipex 圧着ピンコンタクト 熱収縮端子 ラチェット KNIPEX(クニペックス) 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする