※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1丁
全長(mm)115
トラスコ品番446-9020
注文コード89694403
品番7721-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は全長・トラスコ品番・材質など10種類から選べます
他の種類を見る
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。