精密用ニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)130 トラスコ品番446-9038 注文コード89694412 品番7721-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は全長・トラスコ品番・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。

全長(mm)130 トラスコ品番446-9038 幅(mm)14(ジョイント) 質量(g)110 厚さ9.5(ジョイント) 口先長(mm)18 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.3
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89694412 7721-130 89694385 7702-130 精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 1丁 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする