精密用ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)130 トラスコ品番446-9062 幅(mm)15(ジョイント) 注文コード89694421 品番7722-130
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は全長・トラスコ品番・幅など10種類から選べます 他の種類を見る

遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。

全長(mm)130 トラスコ品番446-9062 幅(mm)15(ジョイント) 質量(g)124 厚さ9.0(ジョイント) 口先長(mm)18 切断能力(Φmm) 軟線0.3-2.0 切断能力(Φmm)中硬線1.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする