斜ニッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89694534 品番 7011-110
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
軟線・硬線を精密に切断することができます。
刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。

全長(mm)110 ハンドルプラスチックコーティング 材質バナジウム電気鋼(多段階油焼き入れ) 質量(g)91 切断能力(Φmm) 軟線3.0 切断能力(Φmm) 硬線1.2 切断能力(Φmm)中硬線2.0 トラスコ品番446-8546
注意
※7011-110はバネ付です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19074466
2018-11-19
用途:
アマチュアの車いじり

小さい奴を持っていたので期待して買いましたが、大きいせいか切れ味と精度はもうひとつですね。それでも普及品とは雲泥の差なので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
19074466
2016-11-26
用途:
整備
ピットニシムラ 様

最高良い切れ味です。いろいろ他で購入しましたが、いままでのニッパーてなんなんだたのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
19074457
2016-02-27
用途:
農業機械の修理
有限会社伊勢豊商会 様

するどいくいつきと鋭利な切れ味に満足

1人が参考にしています
対象商品:
19074527
2016-03-21
用途:
電気工事
エクストラネットサポート 様

当方電工ですが、これは使えないですね。
VA1.6×2の切断がやっと、2o×3芯なんて歯を食いしばるほど。
KEIBAやメリーの方が断然良い。
失敗失敗!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする