ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケットハンドル
ハゼットの T型スライドハンドル
T型スライドハンドル 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89694613
品番
915
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
298
用途
ソケットドライブ用
トラスコ品番
439-6588
材質/仕上
クロームバナジューム
質量(g)
382
出力
正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)
表面処理
クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製