T型スライドハンドル 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89694631 品番8815
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

差込角(mm)9.5 全長(mm)198 用途ソケットドライブ用 トラスコ品番439-5514 材質/仕上クロームバナジューム 質量(g)158 表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする