※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89694936 品番 8822-1
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソケットの延長ツールです。
ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。
首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。
ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。

差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)36 用途ソケットの延長用 トラスコ品番439-5662 材質クロームバナジューム 質量(g)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする