※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ 600N

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89695137 品番 600N-11
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

二面幅(mm)11 全長(mm)168.5 質量(g)47 トラスコ品番439-3261 材質クロームバナジューム
注意
※めがね部の角度は15°です。
46mm以上は10°となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89695225
2023-11-29
用途:
機械ボルトの緩め
吉忠化学工業株式会社 様 (製造業)

凡用品だと締め付けが強いところに使用すると変形しますがこの商品だと
変形しない

2022-12-26
用途:
強度最強

昔ドゥカティのヘッドボルトを緩める時に、メーカー指定の特殊工具が手元に無く、通常のメガネレンチでは厚みが有り入りませんでした。仕方なくオープンエンドのスパナで緩めようとしましたが、日本のK社T社、アメリカのS社では開いてしまい緩める事が出来ませんでした。ハゼットのレンチは硬くスパナ部でも全く問題無く緩める事が出来ました。
それ以来コンビレンチはハゼットで揃えています。

対象商品:
89695146
2016-04-14
用途:
エンジンの分解/組み立て作業

軽量で持ちやすく、しなりも適当で作業がしやすい。価格以上の価値があると思う。

対象商品:
89695207
2021-04-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

精度はそこまで良くなく、同社のソケットの様にボルト・ナットにきっちりハマる作りではありません。
むしろ某京都メーカー製の方がきっちりハマります。
ただ材質は非常に硬く、撓みはほぼ感じません。
またスパナ部の潰れも殆ど出ません。
トー調整などスパナでそこそこのトルクが必要な場面で活躍します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする