スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89695627 品番 8814
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。
ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。

差込角(mm)10 全長(mm)250 用途ソケットドライブ用 トラスコ品番439-5506 材質クロームバナジューム 質量(g)209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする