スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89695636 品番 914-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。
ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。

差込角(mm)12.7 全長(mm)396 用途ソケットドライブ用 トラスコ品番439-6561 材質クロームバナジューム 質量(g)720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする