ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ付属品
ハゼットの ソケットアダプター
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89695672
品番
8858-1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]凹、12.7 [1/2]凸
用途
ソケットの差込角変換用。
トラスコ品番
439-5697
全長(mm)
36
材質/仕上
クロームバナジューム
質量(g)
70