※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89695751
品番
900Z-13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
439-6332
質量(g)
54