※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)18 注文コード89695803 品番900Z-18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は二面幅など25種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角12角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)18 トラスコ品番439-6383 質量(g)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする