※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-AA191 サインナット平丸 TRUSCO 89695926 SN-AA191 サインナット平丸 TRUSCO 89695926

サインナット平丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 トラスコ品番855-5727 注文コード89695926 品番SN-AA191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品は材質・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。

2018年トラスコ掲載ページ2 0417 材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 質量(g)98 用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 トラスコ品番855-5727
注意
※取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする