※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
サインナット平丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
トラスコ品番
855-5730
注文コード
89695935
品番
SN-AA192
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0417
材質
本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
質量(g)
142
用途
飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
トラスコ品番
855-5730
注意
※取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください