※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89695995 品番 1000Z-27
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角12角 差込角(mm)19 二面幅(mm)27 トラスコ品番439-2281 質量(g)232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする