TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
ショートサインナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89696005
品番
SN-AA484
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
従来のタイプより胴部が短いタイプです。
頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
取付穴径(Φmm)
8
適合厚さ(mm)
5〜8
高さ(mm)
(胴部)10
トラスコ品番
855-5753
材質
頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
質量(g)
28
2018年トラスコ掲載ページ
2 0416