※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89696047
品番
1000Z-36
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
穴角
12角
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
36
トラスコ品番
439-2337
質量(g)
370