※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89696065 品番 1000Z-41
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角12角 差込角(mm)19 二面幅(mm)41 トラスコ品番439-2353 質量(g)467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする