PF-AB057 パネルフィクスバー 両ナット TRUSCO 89696188 PF-AB057 パネルフィクスバー 両ナット TRUSCO 89696188

パネルフィクスバー 両ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード89696188 品番PF-AB057
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。

長さ(mm)20 呼び径M4 外径(Φmm)6 有効ネジ長さ(mm)貫通 用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 トラスコ品番855-5781 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)13 2018年トラスコ掲載ページ2 0421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする