TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
パネルフィクスバー 両ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
89696206
品番
PF-AB059
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
長さ(mm)
40
呼び径
M4
外径(Φmm)
6
有効ネジ長さ(mm)
10
用途
写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
トラスコ品番
855-5783
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
29
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421