※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
パネルフィクスバー 両ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
89696215
品番
PF-AB060
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
長さ(mm)
50
呼び径
M4
外径(Φmm)
6
有効ネジ長さ(mm)
10
用途
写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
トラスコ品番
855-5784
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
39
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421