※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
パネルフィクスバー 片ナット M5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
トラスコ品番
855-5790
注文コード
89696294
品番
PF-AB083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
25
用途
写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
トラスコ品番
855-5790
長さ(mm)
20