※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
パネルフィクスバー 片ナット M5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
89696328
品番
PF-AB086
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
75
用途
写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
トラスコ品番
855-5793
長さ(mm)
50