※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネルフィクスバー 両ナット M5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 89696346 品番 PF-AB088
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,195 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。

2018年トラスコ掲載ページ2 0421 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)33 用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 トラスコ品番855-5795

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする