※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネルフィクス平丸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89696443 品番 PF-AA080
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。
ワンポイントで目立たせたい時に最適です。

用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 トラスコ品番855-5684 材質本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ 質量(g)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする