PH-AA650 パネルホルダー TRUSCO 89696547 PH-AA650 パネルホルダー TRUSCO 89696547

パネルホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番855-5759 注文コード89696547 品番PH-AA650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。
壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。
サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。
パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。
美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。

トラスコ品番855-5759 材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ 質量(g)45 2018年トラスコ掲載ページ2 0420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする