※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
ポイントねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
89696696
品番
PS-AA304
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途
装飾用ねじ、化粧ねじとして。
トラスコ品番
855-5638
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
質量(g)
116
ねじ長さ(mm)
20
ねじ径(mm)
4
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
頭部寸法(mm)
M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0422