※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 89696775 品番 PS-AA831
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。

用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 トラスコ品番855-5646 材質ステンレス 質量(g)66 ねじ長さ(mm)8 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0422

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする