ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm)6.35 注文コード89696871 品番856-1
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は差込角など7種類から選べます 他の種類を見る
セット商品数38 差込角(mm)6.35 トラスコ品番439-4704 質量(kg)0.79 ハンドル内容ラチェットハンドル(863P)、エクステンションバー(55、101.4mm)、ユニバーサルジョイント、ドライバー型ハンドル(134mm)、ビットアダプターソケット、ソケットアダプター ビット6.35mmヘキサゴン3、4、5、6、7/[[-]]0.6×4.5、1.2×6.5、1.2×8/[[+]]PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/穴付トルクス[[R上]]T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H ソケット内容(mm)5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする