ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(mm)
9.5
注文コード
89696887
品番
880N-1
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット商品数
16
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
439-5204
質量(kg)
1.82
ハンドル内容
ラチェットハンドル(8816P)、エクステンションバー(126、254mm)、T型スライドハンドル(198mm)、ユニバーサルジョイント
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
355×235×65
ソケット内容(mm)
6角(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22)