※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントビス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード89696888 品番PV-AA007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。

2018年トラスコ掲載ページ2 0422 材質スチール、表面処理:ステンコート仕上げ 質量(g)100 用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 トラスコ品番855-5630 ねじ長さ(mm)50 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする