ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm)9.5 注文コード89696896 品番880ZN-1
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は差込角など7種類から選べます 他の種類を見る
セット商品数16 差込角(mm)9.5 トラスコ品番439-5492 質量(kg)1.74 ハンドル内容ラチェットハンドル(8816P)、エクステンションバー(126、254mm)、T型スライドハンドル(198mm)、ユニバーサルジョイント ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×235×65 ソケット内容(mm)6角:8 / 12角:10、11、12、13、14、15、17、19、21、22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする