ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm)12.7 注文コード89696914 品番900Z
参考基準価格(税別)¥126,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は差込角など7種類から選べます 他の種類を見る
セット商品数25 差込角(mm)12.7 トラスコ品番439-6294 質量(kg)4.36 ハンドル内容ラチェットハンドル(916SP)、エクステンションバー(123、248mm)、T型スライドハンドル(298mm)、ユニバーサルジョイント ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×235×65 ソケット内容(mm)12角(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする