ポイントビス用SUSフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89696985 品番 HP-EA005
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。

仕様軽量物用 トラスコ品番855-5764 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)35 質量(g)24 名称ライトアングル 頭部径(Φmm)15 2018年トラスコ掲載ページ2 0424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89696976
2023-12-11
用途:
内装
アールクロス 西川 様

商品の完成度は高い。専用のポイントビス、ワッシャーを同時に購入しないと付けられないので注意。セットである旨の説明があった方が良い。

3人が参考にしています
対象商品:
89696985
2022-09-07
用途:
壁掛け用のフックに。
サービス業

デザインも良く、素人でも簡単に使用できます!耐久性も素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする