ポイントビス用アルミフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89697012 品番 HP-EA015
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。

仕様軽量物用 トラスコ品番855-5769 材質アルミ、アルマイト 長さ(mm)15 質量(g)13 頭部径(Φmm)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする