※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697063
品番
900TZ-22
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
589
¥
648
税込
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
22
トラスコ品番
439-6251
質量(g)
137