3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697081
品番
900TZ-27
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
27
トラスコ品番
439-6278
質量(g)
248