※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89697106 品番 880TZ-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角12角 差込角(mm)9.5 二面幅(mm)10 トラスコ品番439-5212 質量(g)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする