※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
ディープソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697124
品番
880TZ-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
穴角
12角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
439-5239
質量(g)
54