TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
ポイントビス用サインナット平丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697177
品番
SN-AA060
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ポイントビス用の装飾サインナットです。
手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
高さ(mm)
(胴部)20
トラスコ品番
855-5674
材質
本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
16
用途
装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423