※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697246
品番
900LG-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥
428
¥
471
税込
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
439-5972
質量(g)
87