SN-AA210 ボルトサインナット TRUSCO 89697308 SN-AA210 ボルトサインナット TRUSCO 89697308

ボルトサインナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89697308 品番SN-AA210
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3〜10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。
手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。

高さ(mm)(胴部)25 トラスコ品番855-5736 材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地 質量(g)88 2018年トラスコ掲載ページ2 0418

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする