SN-AA390 マグネットサインナット TRUSCO 89697326 SN-AA390 マグネットサインナット TRUSCO 89697326

マグネットサインナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89697326 品番SN-AA390
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。
スピーディーな施工が可能になります。

用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。 トラスコ品番855-5741 材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地 質量(g)103 2018年トラスコ掲載ページ2 0418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする