TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
SUS装飾ナット 縦目ローレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89697396
品番
DN-AB480
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
装飾用のナットです。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M5×0.8
頭部径(Φmm)
12
有効深さ(mm)
5.5
質量(g)
6
用途
化粧ナットとして
トラスコ品番
855-5864