※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
SUS装飾ナット 縦目ローレット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89697405
品番
DN-AB490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
装飾用のナットです。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M6×1.0
頭部径(Φmm)
16
有効深さ(mm)
5.5
質量(g)
12
用途
化粧ナットとして
トラスコ品番
855-5865