※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
装飾平小ねじ すり割りコイン M5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697423
品番
DS-AB191
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
装飾用の平小ねじです。
呼び径(mm)
15
トラスコ品番
855-5815
質量(g)
7
頭部径(Φmm)
12
用途
化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414